Broca corta HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,6mm

Número de artículo: 113265 7,6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,81 € / Unidad
  • de 5Unidad
    14,84 € / Unidad
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118
  • Mango: Mango cilíndrico

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 7,6 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS E
Norma DIN 1897
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 25,6 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 37 mm
Longitud total L 79 mm
⌀ de mango Ds 7,6 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 113265 7,6
EAN / GTIN 4062406235147
Número del fabricante 113265 7,6

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
75
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
65
Aluminio > 10 % Si
N
60
Acero < 500 N/mm²
P
50
Acero < 750 N/mm²
P
40
Acero < 900 N/mm²
P
35
Acero < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perforaciones precisas gracias a una alta precisión de concentricidad y un perfil de ranura para virutas especial.
Con agudizado forma C a partir de tamaño 2,4 mm.

Ventaja:

Ideales para trabajos de taladrado con poca profundidad (aprox. 2− 4 × D) en máquinas CN y máquinas automáticas.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca corta HSS-E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 7,6mm

Broca corta HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,6mm

a petición
En stock
27 piezas en stock
desde 1  Unidades
17,81 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
14,84 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock
desde 1  Unidades
10,51 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
8,76 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,91 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
8,27 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock
desde 1  Unidades
19,74 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
16,45 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock
desde 1  Unidades
21,94 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
18,29 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
70 piezas en stock
2,72 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento TiAlN Sin revestimiento Sin revestimiento TiN TiAlN Sin revestimiento
anillo de color verde sin sin sin azul sin
Refrigeración interior no no no no no no
⌀ nominal DC 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm
Material de corte HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E HSS
Tolerancia ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8
⌀ de mango Ds 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra