{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,9 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 26,7 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 40 mm | |
Longitud total L | 84 mm | |
⌀ de mango Ds | 8,9 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113265 8,9 | |
EAN / GTIN | 4062406235406 | |
Número del fabricante | 113265 8,9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca corta HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,9mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
desde
1
Unidades
25,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
21,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
3,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no |
⌀ nominal DC | 8,9 mm | 8,9 mm |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS E | HSS |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 26,7 mm | 26,7 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |