{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5,1 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 18,4 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 26 mm | |
Longitud total L | 62 mm | |
⌀ de mango Ds | 5,1 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,04 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113265 5,1 | |
EAN / GTIN | 4062406234645 | |
Número del fabricante | 113265 5,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca corta HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,1mm
a petición
En stock
130 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
304 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento |
Longitud total L | 62 mm | 62 mm |
⌀ nominal DC | 5,1 mm | 5,1 mm |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 26 mm | 26 mm |
⌀ de mango Ds | 5,1 mm | 5,1 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |