{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 19,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 5,5 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,04 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113265 5,5 | |
EAN / GTIN | 4062406234720 | |
Número del fabricante | 113265 5,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca corta HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,5mm
a petición
En stock
22 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
246 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
anillo de color | verde | sin |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 |
Material de corte | HSS E | HSS |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 mm | 28 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 19,8 mm | 19,8 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |