{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10,1 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 27,9 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 43 mm | |
Longitud total L | 89 mm | |
⌀ de mango Ds | 10,1 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113265 10,1 | |
EAN / GTIN | 4062406235642 | |
Número del fabricante | 113265 10,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca corta HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 10,1mm
a petición
En stock
60 piezas en stock
desde
1
Unidades
27,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
22,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
253 piezas en stock
|
a petición
En stock
157 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
8,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
|
a petición
En stock
184 piezas en stock
desde
1
Unidades
6,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
5,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | verde | sin | sin | verde | sin |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ de mango Ds | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 27,9 mm | 71,9 mm | 71,9 mm | 71,9 mm | 71,6 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |