Broca corta HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,4mm

Número de artículo: 113265 2,4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    5,92 € / Unidad
  • de 10Unidad
    4,94 € / Unidad
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118
  • Mango: Mango cilíndrico

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 2,4 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS E
Norma DIN 1897
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 10,4 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 14 mm
Longitud total L 43 mm
⌀ de mango Ds 2,4 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 113265 2,4
EAN / GTIN 4062406234102
Número del fabricante 113265 2,4

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
75
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
65
Aluminio > 10 % Si
N
60
Acero < 500 N/mm²
P
50
Acero < 750 N/mm²
P
40
Acero < 900 N/mm²
P
35
Acero < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perforaciones precisas gracias a una alta precisión de concentricidad y un perfil de ranura para virutas especial.
Con agudizado forma C a partir de tamaño 2,4 mm.

Ventaja:

Ideales para trabajos de taladrado con poca profundidad (aprox. 2− 4 × D) en máquinas CN y máquinas automáticas.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca corta HSS-E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 2,4mm

Broca corta HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,4mm

a petición
En stock
34 piezas en stock
desde 1  Unidades
5,92 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
4,94 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.122 piezas en stock
desde 1  Unidades
0,81 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
0,68 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
anillo de color verde sin
Refrigeración interior no no
⌀ nominal DC 2,4 mm 2,4 mm
Norma DIN 1897 DIN 1897
Mango Mango cilíndrico Mango cilíndrico
Material de corte HSS E HSS
Tolerancia ⌀ nominal h8 h8

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra