Broca corta HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,8mm

Número de artículo: 113265 2,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    6,52 € / Unidad
  • de 10Unidad
    5,43 € / Unidad
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118
  • Mango: Mango cilíndrico

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 2,8 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS E
Norma DIN 1897
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 11,8 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 16 mm
Longitud total L 46 mm
⌀ de mango Ds 2,8 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 113265 2,8
EAN / GTIN 4062406234188
Número del fabricante 113265 2,8

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
75
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
65
Aluminio > 10 % Si
N
60
Acero < 500 N/mm²
P
50
Acero < 750 N/mm²
P
40
Acero < 900 N/mm²
P
35
Acero < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perforaciones precisas gracias a una alta precisión de concentricidad y un perfil de ranura para virutas especial.
Con agudizado forma C a partir de tamaño 2,4 mm.

Ventaja:

Ideales para trabajos de taladrado con poca profundidad (aprox. 2− 4 × D) en máquinas CN y máquinas automáticas.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca corta HSS-E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 2,8mm

Broca corta HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,8mm

a petición
En stock
60 piezas en stock
desde 1  Unidades
6,52 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
5,43 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
533 piezas en stock
desde 1  Unidades
3,40 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
2,83 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
62 piezas en stock
desde 1  Unidades
7,43 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
6,20 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
134 piezas en stock
desde 1  Unidades
3,35 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
2,79 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
445 piezas en stock
desde 1  Unidades
7,53 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
6,27 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
156 piezas en stock
desde 1  Unidades
10,69 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,91 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
55 piezas en stock
desde 1  Unidades
17,12 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
14,27 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
66 piezas en stock
desde 1  Unidades
0,92 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
0,77 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento TiAlN Sin revestimiento TiAlN Sin revestimiento TiN TiAlN TiAlN Sin revestimiento
anillo de color verde sin sin sin sin azul verde sin
Refrigeración interior no no no no no no no no
Material de corte HSS E HSS E HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E HSS E PM HSS
Tolerancia ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
⌀ de mango Ds 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 11,8 mm 11,8 mm 11,8 mm 11,8 mm 11,8 mm 11,8 mm 11,8 mm 11,8 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra