{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Zona de la broca | 1 mm - 13 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de brocas | 25 | |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0,5 mm | |
con estuche | no | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 115315 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197542632 | |
Número del fabricante | 115315 1-13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS/E n.º 114405 como juego de recambio 1-13
a petición
En stock
64 piezas en stock
134,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
342 piezas en stock
151,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
67 piezas en stock
485,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
468,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de brocas | 25 | 25 | 25 | 25 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Zona de la broca | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Ángulo de punta | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |