{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10,2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 71,7 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 mm | |
Longitud total L | 133 mm | |
⌀ de mango Ds | 10,2 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114405 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197535474 | |
Número del fabricante | 114405 10,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 10,2mm
a petición
En stock
2.052 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
9,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
136 piezas en stock
desde
1
Unidades
16,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
13,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
333 piezas en stock
desde
1
Unidades
39,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
33,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
39,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | azul | sin |
Longitud total L | 133 mm | 89 mm | 133 mm | 168 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 345 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Cono Morse |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |