{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 7,7 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 63,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 75 mm | |
Longitud total L | 117 mm | |
⌀ de mango Ds | 7,7 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,07 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114405 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197535221 | |
Número del fabricante | 114405 7,7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 7,7mm
a petición
En stock
33 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
6,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
8,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
24,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
20,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 117 mm | 79 mm | 117 mm |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 75 mm | 37 mm | 75 mm |
⌀ de mango Ds | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |