{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 16 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 17 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 205 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 36 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 39 mm | |
maks. kæbehøjde h | 6 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610100 16X17 | |
EAN/GTIN | 4018754017874 | |
Producentnummer | 40031617 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 16X17mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
144 styk på lager
64,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
459 styk på lager
28,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.793 styk på lager
31,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
630 styk på lager
41,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
Kæbestilling 2 | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Nøglelængde L | 205 mm | 201 mm | 201 mm | 205 mm |
Nøglestørrelse 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Nøglestørrelse 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |