{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Spiralvinkel | 25 grader | |
Tolerance, nom. ⌀ | k11 | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀ på skærfasen | 4,5 mm | |
Skærlængde Lc | 75 mm | |
Udhængslængde L1 | 85,5 mm | |
Samlet længde L | 151 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Morsekonus MK, størrelse | 1 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162800 6,4 | |
EAN/GTIN | 4062406064358 | |
Producentnummer | 162800 6,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nittehul-rival, ubelagt, Nominel ⌀ DC k11: 6,4mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
609,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
174,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
366,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
755,35 DKK
536,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
953,66 DKK
709,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Udhængslængde L1 | 85,5 mm | 64 mm | 64 mm | 59 mm | 59 mm |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN |
Farvering | uden | grøn | uden | grøn | grøn |
Nominel ⌀ DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Skærlængde Lc | 75 mm | 28 mm | 28 mm | 26 mm | 26 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS E | HM | HM |