{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 34 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralvinkel | 25 grader | |
Tolerance, nom. ⌀ | k11 | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀ på skærfasen | 25,2 mm | |
Skærlængde Lc | 220 mm | |
Udhængslængde L1 | 240 mm | |
Samlet længde L | 364 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Morsekonus MK, størrelse | 4 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,3 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162800 34 | |
EAN/GTIN | 4062406065140 | |
Producentnummer | 162800 34 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nittehul-rival 34 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
2.911,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.534,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
2.370,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.756,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.629,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN |
Farvering | uden | uden | uden | grøn | grøn |
Indvendig køling | nej | nej | nej | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Nominel ⌀ DC | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Norm | DIN 311 | DIN 208 B | DIN 208 B | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skærlængde Lc | 220 | 78 | 78 | 25 | 25 |