Nittehul-rival, ubelagt, Nominel ⌀ DC k11: 11mm

Art.-nr.: 162800 11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC k11 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 311
  • Spiralvinkel: 25
  • Tolerance, nom. ⌀: k11
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 11 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard DIN 311
Spiralvinkel 25 grader
Tolerance, nom. ⌀ k11
Indvendig køling nej
Skaft Morsekonus
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
⌀ på skærfasen 7,7 mm
Skærlængde Lc 100 mm
Udhængslængde L1 110,5 mm
Samlet længde L 176 mm
Antal skær Z 4
Morsekonus MK, størrelse 1
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,15 mm/o
Farvering uden
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 162800 11
EAN/GTIN 4062406064396
Producentnummer 162800 11

Anvendelsestabel

Alu
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Konisk stigende skærfas til en længde på ca. 3×nom. ⌀. Meget stabil pga. tyk kerne og buet tandryg. Let, skrællende snit på grund af spiralnoterne og forskelligt antal tænder afhængigt af størrelsen.

Anvendelse:

Særlig anvendelig ved montering af komponenter, hvor forskudte boringer skal rives op, så de flugter, eller når nitteboringer skal udvides. Ved kedelfabrikation anvendes nittehul-rivaler på håndholdte trykluftboremaskiner.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Nittehul-rival, ubelagt, Nominel ⌀ D<sub>C</sub> k11: 11mm

Nittehul-rival, ubelagt, Nominel ⌀ DC k11: 11mm

på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
635,03  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
949,86  DKK
plus moms plus fragt
Farvering uden uden
Samlet længde L 176 mm 142 mm
Nominel ⌀ DC 11 mm 11 mm
Standard DIN 311 DIN 859
Skærlængde Lc 100 mm 51 mm
Spiralvinkel 25 grader 7-8 grader
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul Ved gennemgangshul

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven