{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 33 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralvinkel | 25 grader | |
Tolerance, nom. ⌀ | k11 | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀ på skærfasen | 24,6 mm | |
Skærlængde Lc | 210 mm | |
Udhængslængde L1 | 230 mm | |
Samlet længde L | 354 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Morsekonus MK, størrelse | 4 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,3 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162800 33 | |
EAN/GTIN | 4062406065133 | |
Producentnummer | 162800 33 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nittehul-rival 33 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
2.784,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
2.249,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.667,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.562,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
1.497,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Udhængslængde L1 | 230 | 190 | 139 | 139 | 168 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | nej |
Skærlængde Lc | 210 | 77 | 25 | 25 | 133 |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | ved bundhul | Ved gennemgangshul |