{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 15 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Spiralvinkel | 25 grader | |
Tolerance, nom. ⌀ | k11 | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀ på skærfasen | 10,5 mm | |
Skærlængde Lc | 125 mm | |
Udhængslængde L1 | 139 mm | |
Samlet længde L | 219 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162800 15 | |
EAN/GTIN | 4045197089298 | |
Producentnummer | 162800 15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Nittehul-rival, ubelagt, Nominel ⌀ DC k11: 15mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
734,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
1.102,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden |
Samlet længde L | 219 mm | 163 mm |
Nominel ⌀ DC | 15 mm | 15 mm |
Standard | DIN 311 | DIN 859 |
Skærlængde Lc | 125 mm | 61 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Spiralvinkel | 25 grader | 7-8 grader |