{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 24 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralvinkel | 25 grader | |
Tolerance, nom. ⌀ | k11 | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀ på skærfasen | 16,8 mm | |
Skærlængde Lc | 180 mm | |
Udhængslængde L1 | 197 mm | |
Samlet længde L | 296 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162800 24 | |
EAN/GTIN | 4045197089380 | |
Producentnummer | 162800 24 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nittehul-rival 24 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
1.392,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
2.011,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 197 | 137 |
Farvering | uden | uden |
Samlet længde L | 296 | 231 |
Skærlængde Lc | 180 | 85 |
Spiralvinkel | 25 | 7-8 |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit |