{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Spiralvinkel | 25 grader | |
Tolerance, nom. ⌀ | k11 | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀ på skærfasen | 8,1 mm | |
Skærlængde Lc | 105 mm | |
Udhængslængde L1 | 119 mm | |
Samlet længde L | 199 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,15 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162800 12 | |
EAN/GTIN | 4045197089267 | |
Producentnummer | 162800 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Nittehul-rival, ubelagt, Nominel ⌀ DC k11: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
680,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
890,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 199 mm | 152 mm |
Nominel ⌀ DC | 12 mm | 12 mm |
Standard | DIN 311 | DIN 859 |
Skærlængde Lc | 105 mm | 56 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Spiralvinkel | 25 grader | 7-8 grader |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |