Nittehul-rival, ubelagt, Nominel ⌀ DC k11: 27mm

Art.-nr.: 162800 27
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC k11 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 311
  • Spiralvinkel: 25
  • Tolerance, nom. ⌀: k11
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 27 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard DIN 311
Spiralvinkel 25 grader
Tolerance, nom. ⌀ k11
Indvendig køling nej
Skaft Morsekonus
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
⌀ på skærfasen 19,2 mm
Skærlængde Lc 195 mm
Udhængslængde L1 212 mm
Samlet længde L 311 mm
Antal skær Z 4
Morsekonus MK, størrelse 3
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,25 mm/o
Farvering uden
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 162800 27
EAN/GTIN 4062406064402
Producentnummer 162800 27

Anvendelsestabel

Alu
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Konisk stigende skærfas til en længde på ca. 3×nom. ⌀. Meget stabil pga. tyk kerne og buet tandryg. Let, skrællende snit på grund af spiralnoterne og forskelligt antal tænder afhængigt af størrelsen.

Anvendelse:

Særlig anvendelig ved montering af komponenter, hvor forskudte boringer skal rives op, så de flugter, eller når nitteboringer skal udvides. Ved kedelfabrikation anvendes nittehul-rivaler på håndholdte trykluftboremaskiner.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Nittehul-rival, ubelagt, Nominel ⌀ D<sub>C</sub> k11: 27mm

Nittehul-rival, ubelagt, Nominel ⌀ DC k11: 27mm

på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
1.677,94  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.640,32  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.212,62  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.108,32  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
1.132,38  DKK
plus moms plus fragt
Udhængslængde L1 212 mm 177 mm 125 mm 125 mm 155 mm
Belægning ubelagt ubelagt TiAlN TiAlN ubelagt
Indvendig køling nej nej Ja, med 25 bar Ja, med 25 bar nej
Nominel ⌀ DC 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm
Standard DIN 311 DIN 208 B Fabriksstandard Fabriksstandard DIN 206 B
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul Ved gennemgangshul Ved gennemgangshul ved bundhul Ved gennemgangshul
Produkttype Phillips-bit Phillips-bit Phillips-bit Phillips-bit Phillips-bit

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven