{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 27 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Tolerance | konfigurerbar | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 26,210 mm - 27,200 mm | |
Skærlængde Lc | 25 mm | |
Udhængslængde L1 | 125 mm | |
Samlet længde L | 180 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,3 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164358 27 | |
EAN/GTIN | 4045197769633 | |
Producentnummer | 164358 27 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HSS-high-performance-rival HPC gennemgangshul 27 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.212,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.640,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.108,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
1.132,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
1.677,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 125 | 177 | 125 | 155 | 212 |
Belægning | TiAlN | ubelagt | TiAlN | ubelagt | ubelagt |
Farvering | grøn | uden | grøn | uden | uden |
Samlet længde L | 180 | 277 | 180 | 247 | 311 |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | nej | Ja, med 25 bar | nej | nej |
Norm | Fabriksstandard | DIN 208 B | Fabriksstandard | DIN 206 B | DIN 311 |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | ved bundhul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |