{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 32 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Tolerance | konfigurerbar | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 31,210 mm - 32,200 mm | |
Skærlængde Lc | 25 mm | |
Udhængslængde L1 | 139 mm | |
Samlet længde L | 200 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,3 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164358 32 | |
EAN/GTIN | 4045197769688 | |
Producentnummer | 164358 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HSS-high-performance-rival HPC gennemgangshul 32 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.503,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
2.573,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
1.361,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
2.159,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
1.232,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
1.418,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 139 | 230 | 190 | 190 | 168 | 165 |
Farvering | grøn | uden | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 200 | 354 | 317 | 317 | 265 | 265 |
Nominel ⌀ DC | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Norm | Fabriksstandard | DIN 311 | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B | DIN 206 B |
Skærlængde Lc | 25 | 210 | 77 | 77 | 133 | 133 |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |