{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 32 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 77 mm | |
Udhængslængde L1 | 190 mm | |
Samlet længde L | 317 mm | |
Antal skær Z | 10 | |
Morsekonus MK, størrelse | 4 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,3 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164000 32 | |
EAN/GTIN | 4045197092045 | |
Producentnummer | 164000 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Maskinrival H7, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 32mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
1.361,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
2.159,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
1.232,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
1.418,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Nominel ⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Standard | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B | DIN 206 B |
Skærlængde Lc | 77 mm | 77 mm | 133 mm | 133 mm |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |