{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 45 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 83 mm | |
Udhængslængde L1 | 215 mm | |
Samlet længde L | 336 mm | |
Antal skær Z | 12 | |
Morsekonus MK, størrelse | 4 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,35 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164000 45 | |
EAN/GTIN | 4045197092120 | |
Producentnummer | 164000 45 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrival H7 45 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
2.407,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
2.674,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
3.604,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 215 | 203 | 215 |
Farvering | uden | uden | uden |
Nominel ⌀ DC | 45 | 45 | 45 |
Norm | DIN 208 B | DIN 206 B | DIN 208 B |
Skærlængde Lc | 83 | 163 | 83 |
Spiralvinkel | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |