{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Udhængslængde L1 | 68 mm | |
Samlet længde L | 138 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Morsekonus MK, størrelse | 1 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164000 6 | |
EAN/GTIN | 4045197091826 | |
Producentnummer | 164000 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrival H7 6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
410,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.251 styk på lager
142,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
333,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
398 styk på lager
292,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
452,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
653,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Farvering | uden | grøn | uden | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Norm | DIN 208 B | Fabriksstandard | Fabriksstandard | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
Skærlængde Lc | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 |