{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 22 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 64 mm | |
Udhængslængde L1 | 156 mm | |
Samlet længde L | 237 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164000 22 | |
EAN/GTIN | 4045197091970 | |
Producentnummer | 164000 22 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrival H7 22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
704,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.155,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.936,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
724,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
719,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Udhængslængde L1 | 156 | 156 | 105 | 135 | 132 |
Farvering | uden | uden | grøn | uden | uden |
Nominel ⌀ DC | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Norm | DIN 208 B | DIN 208 B | Fabriksstandard | DIN 206 B | DIN 206 B |
Skærlængde Lc | 64 | 64 | 25 | 107 | 107 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |