Håndrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 22mm

Art.-nr.: 160200 22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 206 B
  • Spiralvinkel: 7-8
  • Indvendig køling: nej
  • Anvendelse ved boringstype: Ved gennemgangshul

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 22 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard DIN 206 B
Spiralvinkel 7-8 grader
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
⌀-område 21,201 mm - 22,200 mm
Skærlængde Lc 107 mm
Udhængslængde L1 135 mm
Samlet længde L 215 mm
Antal skær Z 8
Skaftfirkant □ 18 mm
Farvering uden
konfigurerbare tolerancer A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T; T; Z; ZA; ZB; ZC
konfigurerbare kvaliteter 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 160200 22
EAN/GTIN 4045197927248
Producentnummer 160200 22

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Med venstrespiral 7 − 8° og lang skærfas over 1/4 af skærelængden. Lige antal tænder med uens deling. Derved opnås runde boringer uden slagspor. Rundslibningsfasen på den cylindriske del af skæret glatter boringen og fører rivalen.
Håndrivaler færdigslebne til pasning efter dine ønsker.

Anvendelse:

Til gennemgående boringer (ikke til bundhuller). Også velegnet til afbrudte boringer.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Håndrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel ⌀ D<sub>C</sub>: 22mm

Håndrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 22mm

på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
724,13  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
704,31  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.155,03  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.936,97  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.832,68  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
719,36  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 8 8 8 8 8 8
Udhængslængde L1 135 mm 156 mm 156 mm 105 mm 95 mm 132 mm
Farvering uden uden uden grøn grøn uden
Samlet længde L 215 mm 237 mm 237 mm 160 mm 160 mm 215 mm
Standard DIN 206 B DIN 208 B DIN 208 B Fabriksstandard Fabriksstandard DIN 206 B
Skæremateriale HSS HSS E HSS E HSS HSS HSS
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul Ved gennemgangshul Ved gennemgangshul Ved gennemgangshul ved bundhul Ved gennemgangshul

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven