{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 22 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Tolerance | konfigurerbar | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Anvendelse ved boringstype | ved bundhul | |
⌀-område | 21,210 mm - 22,200 mm | |
Skærlængde Lc | 25 mm | |
Udhængslængde L1 | 95 mm | |
Samlet længde L | 160 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,3 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,3 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164359 22 | |
EAN/GTIN | 4045197769985 | |
Producentnummer | 164359 22 |