{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 24 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Tolerance | konfigurerbar | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Anvendelse ved boringstype | ved bundhul | |
⌀-område | 23,210 mm - 24,200 mm | |
Skærlængde Lc | 25 mm | |
Udhængslængde L1 | 115 mm | |
Samlet længde L | 180 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,3 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,3 mm | |
Farvering | grøn | |
konfigurerbare tolerancer | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T; T; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurerbare kvaliteter | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164359 24 | |
EAN/GTIN | 4045197770004 | |
Producentnummer | 164359 24 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HSS-high-performance-rival HPC bundhul, TiAlN, Nominel ⌀ DC: 24mm
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.907,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
820,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.335,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.041,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
812,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
880,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Udhængslængde L1 | 115 mm | 167 mm | 167 mm | 125 mm | 145 mm | 140 mm |
Farvering | grøn | uden | uden | grøn | uden | uden |
Nominel ⌀ DC | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Skærlængde Lc | 25 mm | 68 mm | 68 mm | 25 mm | 115 mm | 115 mm |
Anvendelse ved boringstype | ved bundhul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |