{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 23 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Tolerance | konfigurerbar | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Anvendelse ved boringstype | ved bundhul | |
⌀-område | 22,210 mm - 23,200 mm | |
Skærlængde Lc | 25 mm | |
Udhængslængde L1 | 115 mm | |
Samlet længde L | 180 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,3 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,3 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164359 23 | |
EAN/GTIN | 4045197769992 | |
Producentnummer | 164359 23 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HSS-high-performance-rival HPC bundhul 23 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.899,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
1.286,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
797,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.309,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.041,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
812,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Udhængslængde L1 | 115 | 182 | 160 | 160 | 125 | 135 |
Belægning | TiAlN | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | nej | nej | nej | Ja, med 25 bar | nej |
Nominel ⌀ DC | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Anvendelse ved boringstype | ved bundhul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |