{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 23 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 22,410 mm - 23,050 mm | |
Skærlængde Lc | 66 mm | |
Udhængslængde L1 | 160 mm | |
Samlet længde L | 241 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Farvering | uden | |
konfigurerbare tolerancer | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T | |
konfigurerbare kvaliteter | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164180 23 | |
EAN/GTIN | 4045197092533 | |
Producentnummer | 164180 23 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maskinrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 23mm
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.309,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
1.286,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
797,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.041,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.899,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
812,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN | ubelagt |
Samlet længde L | 241 mm | 281 mm | 241 mm | 180 mm | 180 mm | 215 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | nej |
Standard | DIN 208 B | DIN 311 | DIN 208 B | Fabriksstandard | Fabriksstandard | DIN 206 B |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | ved bundhul | Ved gennemgangshul |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |