{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 11,060 mm - 11,800 mm | |
Skærlængde Lc | 44 mm | |
Udhængslængde L1 | 115 mm | |
Samlet længde L | 182 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Morsekonus MK, størrelse | 1 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,15 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164180 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197092304 | |
Producentnummer | 164180 11,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrival konfigurerbar 11,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
702,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
674,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.244,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
1.337,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
347,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
321,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden | grøn | grøn | uden | grøn |
Samlet længde L | 182 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Norm | DIN 208 B | Fabriksstandard | DIN 8093 | DIN 8093 | DIN 206 B | Fabriksstandard |
Skærlængde Lc | 44 | 41 | 41 | 41 | 71 | 41 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HM | HM | HSS | HSS E |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |