{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 11,810 mm - 12,050 mm | |
Skærlængde Lc | 44 mm | |
Udhængslængde L1 | 115 mm | |
Samlet længde L | 182 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Morsekonus MK, størrelse | 1 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,15 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164180 12 | |
EAN/GTIN | 4045197092311 | |
Producentnummer | 164180 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrival konfigurerbar 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
683,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.100 styk på lager
291,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
630,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
621,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
983,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager
398,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Samlet længde L | 182 | 151 | 151 | 151 | 151 | 182 |
Nominel ⌀ DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Norm | DIN 208 B | Fabriksstandard | Fabriksstandard | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
Skaft | Morsekonus | DIN 1835 A med h6 | DIN 1835 A med h6 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Morsekonus |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |