{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 35 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 34,060 mm - 35,050 mm | |
Skærlængde Lc | 78 mm | |
Udhængslængde L1 | 195 mm | |
Samlet længde L | 321 mm | |
Antal skær Z | 10 | |
Morsekonus MK, størrelse | 4 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,3 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164180 35 | |
EAN/GTIN | 4045197092779 | |
Producentnummer | 164180 35 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrival konfigurerbar 35 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
2.385,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.534,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.771,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.637,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
1.497,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
1.730,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 195 | 195 | 139 | 139 | 177 | 175 |
Farvering | uden | uden | grøn | grøn | uden | uden |
Samlet længde L | 321 | 321 | 200 | 200 | 284 | 284 |
Nominel ⌀ DC | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Skærlængde Lc | 78 | 78 | 25 | 25 | 142 | 142 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | ved bundhul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |