Maskinrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 16,5mm

Art.-nr.: 164180 16,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 208 B
  • Spiralvinkel: 7-8
  • Indvendig køling: nej
  • Skaft: Morsekonus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 16,5 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 208 B
Spiralvinkel 7-8 grader
Indvendig køling nej
Skaft Morsekonus
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
⌀-område 16,010 mm - 16,500 mm
Skærlængde Lc 54 mm
Udhængslængde L1 132 mm
Samlet længde L 214 mm
Antal skær Z 8
Morsekonus MK, størrelse 2
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,2 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,2 mm - 0,3 mm
Farvering uden
konfigurerbare tolerancer C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T
konfigurerbare kvaliteter 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 164180 16,5
EAN/GTIN 4045197092403
Producentnummer 164180 16,5

Anvendelsestabel

Alu
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
5
Cu
N
13
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Rivaler færdigslebne til pasning efter behov.
Lige antal tænder med ulige afstand mellem tænderne. Boringen bliver absolut rund og uden slagmærker. Rundslibningsfasen på den cylindriske del af skæret glatter boringen og fører rivalen. Konisk holderskaft.

Anvendelse:

Til bearbejdning af gennemgående boringer, da spånerne føres væk i skæreretningen. Takket være den korte skærfas også egnet til bundhuller.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.
Til pasning H7 , se nr. 164000.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Maskinrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel ⌀ D<sub>C</sub>: 16,5mm

Maskinrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 16,5mm

på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
951,87  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
912,61  DKK
plus moms plus fragt
⌀-område 16,010 mm - 16,500 mm 16,010 mm - 16,500 mm
Belægning ubelagt ubelagt
Farvering uden uden
Nominel ⌀ DC 16,5 mm 16,5 mm
Skaft Morsekonus DIN 1835 A med h6
Skæremateriale HSS E HSS E
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,2 mm/o 0,3 mm/o

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven