{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 32 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 31,060 mm - 32,050 mm | |
Skærlængde Lc | 77 mm | |
Udhængslængde L1 | 190 mm | |
Samlet længde L | 317 mm | |
Antal skær Z | 10 | |
Morsekonus MK, størrelse | 4 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,3 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Farvering | uden | |
konfigurerbare tolerancer | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T | |
konfigurerbare kvaliteter | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164180 32 | |
EAN/GTIN | 4045197092717 | |
Producentnummer | 164180 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Maskinrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 32mm
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
2.159,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
1.361,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
1.232,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
1.418,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Udhængslængde L1 | 190 mm | 190 mm | 168 mm | 165 mm |
Samlet længde L | 317 mm | 317 mm | 265 mm | 265 mm |
Nominel ⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Skærlængde Lc | 77 mm | 77 mm | 133 mm | 133 mm |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Spiralvinkel | 7-8 grader | 7-8 grader | 7-8 grader | 7-8 grader |