{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 6,010 mm - 6,700 mm | |
Skærlængde Lc | 31 mm | |
Udhængslængde L1 | 81 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Morsekonus MK, størrelse | 1 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164180 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197092205 | |
Producentnummer | 164180 6,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrival konfigurerbar 6,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
716,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager
174,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
417,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
359,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | grøn | uden | uden |
Samlet længde L | 150 | 101 | 101 | 101 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 208 B | Fabriksstandard | Fabriksstandard | DIN 212 B |
Skærlængde Lc | 31 | 28 | 28 | 28 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |