{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 28 mm | |
Udhængslængde L1 | 64 mm | |
Samlet længde L | 101 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 6,3 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 163000 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197252982 | |
Producentnummer | 163000 6,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrival H7 6,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
359,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager
174,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
417,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
716,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | grøn | uden | uden |
Samlet længde L | 101 | 101 | 101 | 150 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 212 B | Fabriksstandard | Fabriksstandard | DIN 208 B |
Skærlængde Lc | 28 | 28 | 28 | 31 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |