{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 11 mm | |
Udhængslængde L1 | 22 mm | |
Samlet længde L | 49 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaft-⌀ Ds | 2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,15 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 163000 2 | |
EAN/GTIN | 4045197252593 | |
Producentnummer | 163000 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrival H7 2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
265,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
315,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
174,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 | 4 |
Udhængslængde L1 | 22 | 23 | 33 |
Samlet længde L | 49 | 49 | 50 |
Nominel ⌀ DC | 2 | 2 | 2 |
Skærlængde Lc | 11 | 11 | 25 |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |