{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 212 B | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 28 mm | |
Udhængslængde L1 | 64 mm | |
Samlet længde L | 101 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 6,3 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 163000 6,4 | |
EAN/GTIN | 4045197252975 | |
Producentnummer | 163000 6,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maskinrival H7, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 6,4mm
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
366,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
174,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
755,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
953,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
609,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 64 mm | 64 mm | 59 mm | 59 mm | 85,5 mm |
Samlet længde L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 151 mm |
Nominel ⌀ DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Standard | DIN 212 B | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | DIN 311 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | DIN 1835 A med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | Morsekonus |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |