{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Udhængslængde L1 | 59 mm | |
Samlet længde L | 101 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164340 6,4 | |
EAN/GTIN | 4045197093691 | |
Producentnummer | 164340 6,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-NC-maskinrival 6,4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
755,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
174,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
366,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
953,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
609,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Udhængslængde L1 | 59 | 64 | 64 | 59 | 85,5 |
Samlet længde L | 101 | 101 | 101 | 101 | 151 |
Nominel ⌀ DC | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 1835 A med h6 | Cylinderskaft med h9 | DIN 6535 HA med h6 | Morsekonus |
Skærlængde Lc | 26 | 28 | 28 | 26 | 75 |
Skæremateriale | HM | HSS E | HSS E | HM | HSS |