{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 1,48 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 9 mm | |
Udhængslængde L1 | 16 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164340 1,48 | |
EAN/GTIN | 4045197092946 | |
Producentnummer | 164340 1,48 |