{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,98 mm | |
Tolerance | H7 | |
Skærlængde Lc | 21 mm | |
Udhængslængde L1 | 43 mm | |
Samlet længde L | 77 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerance | h6 |
Artikelnummer | 164340 3,98 | |
EAN/GTIN | 4045197093325 | |
Producentnummer | 164340 3,98 |