HM-NC-maskinrival 2,99 mm

Art.-nr.: 164340 2,99
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Tolerance: H7
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 2,99 mm
Belægning ubelagt
Tolerance H7
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling nej
Skaft DIN 6535 HA med h6
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
Skærlængde Lc 17 mm
Udhængslængde L1 30 mm
Samlet længde L 64 mm
Antal skær Z 4
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,1 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,05 mm - 0,1 mm
Skafttolerance h6
Farvering grøn
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 164340 2,99
EAN/GTIN 4045197093172
Producentnummer 164340 2,99

Anvendelsestabel

Alu
N
35
Aluminium (med korte spåner)
N
30
Stål < 500 N/mm²
P
20
Stål < 750 N/mm²
P
13
Stål < 900 N/mm²
P
10
Stål < 1100 N/mm²
P
8
Stål < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG (G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

NC-egnet udførelse svarende til DIN 8093 med lige skaft-⌀ til den standardiserede holder specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsholdere. Det sikrer maksimal rundløbsnøjagtighed.
Tolerancer:
Størrelse 0,6 – 0,9: Fabrikations-/. skærtolerance 0/+0,004 mm.
Størrelse 0,98 – 20: Rivalernes fabrikations-/skærtolerance iht. DIN1420 til H7 boringstolerance.
Med brugen af GARANT-NC-rivaler er det ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere. Med lange skær og venstrespiral.

Anvendelse:

Til bearbejdning af gennemgående boringer, da spånerne transporteres væk i skæreretningen. Skærfasen er også anvendelig til bundhuller.

Bemærk:

Rivaler som nr. 164340 og 164341 med andre diametre og pasninger, se nr. 164344 og 164345.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven