{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 21 mm | |
Udhængslængde L1 | 43 mm | |
Samlet længde L | 77 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164340 4 | |
EAN/GTIN | 4045197093349 | |
Producentnummer | 164340 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-NC-maskinrival 4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
397 styk på lager
492,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
398 styk på lager
653,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
982 styk på lager
168,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 | 6 |
Nominel ⌀ DC | 4 | 4 | 4 |
Norm | Fabriksstandard | Fabriksstandard | DIN 206 B |
Skærlængde Lc | 21 | 21 | 38 |
Skæremateriale | HM | HM | HSS |
Tolerance | H7 | H7 | H7 |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |