{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 13 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 44 mm | |
Udhængslængde L1 | 99 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164340 13 | |
EAN/GTIN | 4062406136703 | |
Producentnummer | 164340 13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-NC-maskinrival 13 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
329 styk på lager
1436,19 DKK
689,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.363,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
1.456,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
431,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.846,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Farvering | grøn | grøn | grøn | uden | grøn |
Samlet længde L | 150 | 151 | 151 | 152 | 150 |
Nominel ⌀ DC | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Norm | Fabriksstandard | DIN 8093 | DIN 8093 | DIN 206 B | Fabriksstandard |
Skærlængde Lc | 44 | 44 | 44 | 76 | 44 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HSS | HM |