{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 13 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 8093 | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 12,210 mm - 13,200 mm | |
Skærlængde Lc | 44 mm | |
Udhængslængde L1 | 104 mm | |
Samlet længde L | 151 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | grøn | |
konfigurerbare tolerancer | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T | |
konfigurerbare kvaliteter | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164345 13 | |
EAN/GTIN | 4045197444844 | |
Producentnummer | 164345 13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-NC-maskinrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 13mm
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.363,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
1.456,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
431,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
329 styk på lager
1436,19 DKK
689,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.846,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Udhængslængde L1 | 104 mm | 104 mm | 96 mm | 99 mm | 99 mm |
Farvering | grøn | grøn | uden | grøn | grøn |
Samlet længde L | 151 mm | 151 mm | 152 mm | 150 mm | 150 mm |
Nominel ⌀ DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |