HM-NC-maskinrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 1mm

Art.-nr.: 164345 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 8093
  • Indvendig køling: nej
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Anvendelse ved boringstype: Ved gennemgangshul

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 1 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Standard DIN 8093
Indvendig køling nej
Skaft DIN 6535 HA med h6
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
⌀-område 0,950 mm - 1,060 mm
Skærlængde Lc 6 mm
Udhængslængde L1 19 mm
Samlet længde L 50 mm
Antal skær Z 3
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,08 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,05 mm - 0,1 mm
Skafttolerance h6
Farvering grøn
konfigurerbare tolerancer C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T; T; Z; ZA
konfigurerbare kvaliteter 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 164345 1
EAN/GTIN 4045197328106
Producentnummer 164345 1

Anvendelsestabel

Alu
N
35
Aluminium (med korte spåner)
N
30
Stål < 500 N/mm²
P
20
Stål < 750 N/mm²
P
13
Stål < 900 N/mm²
P
10
Stål < 1100 N/mm²
P
8
Stål < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG (G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

NC-kompatibel udførelse svarende til DIN 8093 -2 med lige skaft-⌀ til den standardiserede holder specielt i hydrauliske spændepatroner eller hydrauliske ekspansionsspændepatroner. Dermed opnås optimal rundløbsnøjagtighed og processikkerhed.
Med brugen af GARANT-NC-rivaler er det ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere. Med lange skær og venstrespiral.
Rivaler færdigslebne til pasning efter behov.

Anvendelse:

Til bearbejdning af gennemgående boringer, da spånerne føres væk i skæreretningen. Skærfasen kan også anvendes til bundhuller.

Bemærk:

Til pasning H7 finder du under nr. 164340 og 164341.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven