{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 17 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 8093 | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 16,210 mm - 17,200 mm | |
Skærlængde Lc | 52 mm | |
Udhængslængde L1 | 125 mm | |
Samlet længde L | 175 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | grøn | |
konfigurerbare tolerancer | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T | |
konfigurerbare kvaliteter | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164345 17 | |
EAN/GTIN | 4045197444882 | |
Producentnummer | 164345 17 |