{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 13 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 44 mm | |
Udhængslængde L1 | 99 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164341 13 | |
EAN/GTIN | 4062406136796 | |
Producentnummer | 164341 13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-NC-maskinrival, TiAlN, Nominel ⌀ DC: 13mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1846,53 DKK
1.370,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.363,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
1.456,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
431,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
328 styk på lager
1.436,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Udhængslængde L1 | 99 mm | 104 mm | 104 mm | 96 mm | 99 mm |
Farvering | grøn | grøn | grøn | uden | grøn |
Standard | Fabriksstandard | DIN 8093 | DIN 8093 | DIN 206 B | Fabriksstandard |
Skærlængde Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 76 mm | 44 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HSS | HM |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |