{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 15 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 50 mm | |
Udhængslængde L1 | 116 mm | |
Samlet længde L | 162 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaft-⌀ Ds | 12,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,3 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 163000 15 | |
EAN/GTIN | 4045197253224 | |
Producentnummer | 163000 15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrival H7 15 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
744,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
155 styk på lager
335,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
767,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
516,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
854,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 162 | 162 | 162 | 204 | 204 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |